※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83363676
品番
SUS3-28
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
28
質量(kg)
1.77
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
70
全長G(mm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:14.1・歯面強さ:1.5
歯先円直径D(Φmm)
90
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
84
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
138
許容トルク・歯面強さ(N・m)
14.7