※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
90
注文コード
83363728
品番
SUS1.5-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,570
この商品は
モジュール・歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
90
質量(kg)
2.18
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
29
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.37・歯面強さ:2.05
歯先円直径D(Φmm)
138
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
135
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
72.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
20.1