※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS2.5-25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363755 SUS2.5-25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363755 SUS2.5-25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363755 SUS2.5-25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363755 SUS2.5-25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363755

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83363755 品番 SUS2.5-25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1 歯数25 質量(kg)0.81 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)43 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.96・歯面強さ:0.67 歯先円直径D(Φmm)67.5 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)62.5 ボス長さ(mm)F:18 許容トルク・曲げ強さ(N・m)68.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)6.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする