※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83363868
品番
SUSA2.5-64
参考基準価格(税別)
¥30,190
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S5
歯数
64
質量(kg)
3.86
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
歯幅E(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:23・歯面強さ:4.91
歯先円直径D(Φmm)
165
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
160
ボス長さ(mm)
F:-
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
226
許容トルク・歯面強さ(N・m)
48.2