※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83363904
品番
SUS3-22
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
22
質量(kg)
1.09
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
54
全長G(mm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:10・歯面強さ:0.89
歯先円直径D(Φmm)
72
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
66
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
98.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
8.73