※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS1.5-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363929 SUS1.5-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363929 SUS1.5-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363929 SUS1.5-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363929 SUS1.5-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363929

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83363929 品番 SUS1.5-42
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1 歯数42 質量(kg)0.51 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)45 全長G(mm)29 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.98・歯面強さ:0.41 歯先円直径D(Φmm)66 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)63 ボス長さ(mm)F:14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)29.2 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする