※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA2-45 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363947 SUSA2-45 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363947 SUSA2-45 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363947 SUSA2-45 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363947 SUSA2-45 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363947

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83363947 品番 SUSA2-45
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S5 歯数45 質量(kg)0.96 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:7.7・歯面強さ:1.16 歯先円直径D(Φmm)94 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)90 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)75.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする