曜日別特売
SUSA2-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA2-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363974
SUSA2-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363974
SUSA2-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363974
SUSA2-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363974
SUSA2-42 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363974

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数42
42
56
48
36
30
64
45
70
55
15
28
18
32
40
25
50
22
35
16
100
60
20
モジュール(m)2
内容量1個注文コード83363974品番SUSA2-42
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車材質ステンレス形状S5歯数42質量(kg)0.84バックラッシ(mm)0.12~0.26歯幅E(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:7.07・歯面強さ:1歯先円直径D(Φmm)88穴径(mm)AH7:15モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)84ボス長さ(mm)F:-許容トルク・曲げ強さ(N・m)69.3許容トルク・歯面強さ(N・m)9.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする