※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83364044
品番
SUS1-70
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
70
質量(kg)
0.44
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.64・歯面強さ:0.34
歯先円直径D(Φmm)
72
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
70
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
16.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.34