※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83364060
品番
SUS1.5-55
参考基準価格(税別)
¥10,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
55
質量(kg)
0.86
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
55
全長G(mm)
29
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.15・歯面強さ:0.72
歯先円直径D(Φmm)
85.5
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
82.5
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
40.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
7.08