※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA3-56 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364096 SUSA3-56 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364096 SUSA3-56 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364096 SUSA3-56 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364096 SUSA3-56 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364096

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83364096 品番 SUSA3-56
参考基準価格(税別)¥36,440 販売価格(税込) ¥38,080
販売価格(税別)
34,618

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S5 歯数56 質量(kg)5.07 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 歯幅E(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:33.9・歯面強さ:6.54 歯先円直径D(Φmm)174 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)168 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)333 許容トルク・歯面強さ(N・m)64.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする