※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83364288
品番
SUS4-25
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
3.37
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
84
全長G(mm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:28.5・歯面強さ:2.89
歯先円直径D(Φmm)
108
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
100
ボス長さ(mm)
F:25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
280
許容トルク・歯面強さ(N・m)
28.3