※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS2-18J17 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83365679 SUS2-18J17 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83365679 SUS2-18J17 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83365679 SUS2-18J17 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83365679 SUS2-18J17 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83365679

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数18 形状S1K 注文コード83365679 品番SUS2-18J17
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はモジュール・歯数・形状など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1K 歯数18 質量(kg)0.18 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)36 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.21・歯面強さ:0.16 歯先円直径D(Φmm)40 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:17 モジュール(m)2 ねじ穴(Φmm)J:8 基準円直径C(Φmm)36 ボス長さ(mm)F:16 許容トルク・曲げ強さ(N・m)21.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする