※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS4-15J25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369337 SUS4-15J25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369337 SUS4-15J25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369337 SUS4-15J25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369337 SUS4-15J25 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369337

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数15 形状S1K 注文コード83369337 品番SUS4-15J25
参考基準価格(税別)¥18,120 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数・形状など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1K 歯数15 質量(kg)0.93 ねじ穴サイズ:M6 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)45 全長G(mm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:13.3・歯面強さ:0.92 歯先円直径D(Φmm)68 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)4 ねじ穴(Φmm)J:12.5 基準円直径C(Φmm)60 ボス長さ(mm)F:25 許容トルク・曲げ強さ(N・m)131 許容トルク・歯面強さ(N・m)9.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする