※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA3-40J40 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369775 SUSA3-40J40 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369775 SUSA3-40J40 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369775 SUSA3-40J40 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369775 SUSA3-40J40 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83369775

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数40 形状S5K 注文コード83369775 品番SUSA3-40J40
参考基準価格(税別)¥23,610 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数・形状など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S5K 歯数40 質量(kg)2.34 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 歯幅E(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:22.4・歯面強さ:3.19 歯先円直径D(Φmm)126 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)12×3.3 穴径(mm)AH7:40 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)120 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)220 許容トルク・歯面強さ(N・m)31.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする