※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA2.5-40J22 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83370430 SUSA2.5-40J22 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83370430 SUSA2.5-40J22 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83370430 SUSA2.5-40J22 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83370430 SUSA2.5-40J22 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83370430

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数40 形状S5K 注文コード83370430 品番SUSA2.5-40J22
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数・形状など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S5K 歯数40 質量(kg)1.45 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:13・歯面強さ:1.81 歯先円直径D(Φmm)105 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)100 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)127 許容トルク・歯面強さ(N・m)17.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする