※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA4-40J30 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83373196 SUSA4-40J30 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83373196 SUSA4-40J30 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83373196 SUSA4-40J30 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83373196 SUSA4-40J30 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83373196

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数40 形状S5K 注文コード83373196 品番SUSA4-40J30
参考基準価格(税別)¥45,340 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はモジュール・歯数・形状など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S5K 歯数40 質量(kg)6.04 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 歯幅E(mm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:53.2・歯面強さ:7.86 歯先円直径D(Φmm)168 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)160 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)521 許容トルク・歯面強さ(N・m)77.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする