※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU2.5-24 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375226 NSU2.5-24 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375226 NSU2.5-24 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375226 NSU2.5-24 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375226

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83375226 品番 NSU2.5-24
参考基準価格(税別)¥20,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数24 質量(kg)0.32 バックラッシ(mm)0〜0.46 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.7 歯先円直径D(Φmm)65 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)60 融着径H(mm)35 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)16.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする