※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU1-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375269 NSU1-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375269 NSU1-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375269 NSU1-45 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375269

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83375269 品番 NSU1-45
参考基準価格(税別)¥15,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数45 質量(kg)0.12 バックラッシ(mm)0〜0.34 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.24 歯先円直径D(Φmm)47 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)45 融着径H(mm)34 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする