※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83375314
品番
NSU2-20
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別
平歯車
材質
MC602ST
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
0.1
バックラッシ(mm)
0〜0.42
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
22
全長G(mm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.69
歯先円直径D(Φmm)
44
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
40
融着径H(mm)
22
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
6.77