※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU2.5-70 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375375 NSU2.5-70 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375375 NSU2.5-70 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375375 NSU2.5-70 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375375

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83375375 品番 NSU2.5-70
参考基準価格(税別)¥83,630 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数70 質量(kg)3.64 バックラッシ(mm)0〜0.48 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)70 全長G(mm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:6.32 歯先円直径D(Φmm)180 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)175 融着径H(mm)140 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)61.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする