※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU2-60 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375400 NSU2-60 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375400 NSU2-60 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375400 NSU2-60 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375400

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83375400 品番 NSU2-60
参考基準価格(税別)¥37,880 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数60 質量(kg)1.29 バックラッシ(mm)0〜0.46 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)34 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:2.72 歯先円直径D(Φmm)124 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)120 融着径H(mm)85 ボス長さ(mm)F:14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)26.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする