※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU1.5-80 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375427 NSU1.5-80 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375427 NSU1.5-80 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375427 NSU1.5-80 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375427

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83375427 品番 NSU1.5-80
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数80 質量(kg)1.01 バックラッシ(mm)0〜0.42 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)27 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.58 歯先円直径D(Φmm)123 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)120 融着径H(mm)85 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする