※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU3-36 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375594 NSU3-36 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375594 NSU3-36 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375594 NSU3-36 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83375594

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83375594 品番 NSU3-36
参考基準価格(税別)¥44,040 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1 歯数36 質量(kg)1.65 バックラッシ(mm)0〜0.56 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)47 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:4.93 歯先円直径D(Φmm)114 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)108 融着径H(mm)80 ボス長さ(mm)F:17 許容トルク・曲げ強さ(N・m)48.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする