ST6000NE0021 内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro SEAGATE(シーゲイト) 83376746

 

ST6000NE0021 内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro SEAGATE(シーゲイト) 83376746 ST6000NE0021 内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro SEAGATE(シーゲイト) 83376746

内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83376746 品番ST6000NE0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5年保証付きのNAS向けHDD

用途商用およびエンタープライズNAS サイズ3.5インチ 容量6TB 質量(g)705 キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)26.1×147.0×101.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする