SEAGATE(シーゲイト)
SEAGATE(シーゲイト)の PCパーツ
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83376773
品番
ST12000NE0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
5年保証付きのNAS向けHDD
用途
商用およびエンタープライズNAS
サイズ
3.5インチ
容量
12TB
質量(g)
705
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
26.1×147.0×101.9