※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU3-20J12 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83378078 NSU3-20J12 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83378078 NSU3-20J12 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83378078 NSU3-20J12 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83378078

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数20 材質MC602ST 注文コード83378078 品番NSU3-20J12
参考基準価格(税別)¥24,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はモジュール・歯数・材質など869種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質MC602ST 形状S1K 歯数20 質量(kg)0.35 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0〜0.54 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)33 全長G(mm)47 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:2.33 歯先円直径D(Φmm)66 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)J:8.5 基準円直径C(Φmm)60 融着径H(mm)33 ボス長さ(mm)F:17 許容トルク・曲げ強さ(N・m)22.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする