69-1322(H) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83378216 69-1322(H) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83378216 69-1322(H) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83378216 69-1322(H) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83378216

バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 83378216 品番 69-1322(H)
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。

用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー 仕様警告タイプ 適合穴あけ定規:69-5525(IP) 材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂 厚さ(mm)(受け具)床材:6.5〜8用 M-4 イエロー 種類(受け具)08RE JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※受け具の床材厚さの適合にご注意ください。
※タイルカーペットに取付ける時は、別売りの「マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角」と「マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用」を使用してください。穴をあける時は、下にベニヤ板などを敷いて穴をあけてください。
※埋込み式など他の工法用のマークチップと色が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする