アシスト
アシストの 道路用品
アシストの その他道路用品
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
蓄光
注文コード
83378417
品番
69-CK23(ONE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途
両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー
材質
樹脂製
色
蓄光
タイプ
25個付
寸法(Φ×mm)
23×5
JIS規格
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は300角の台紙にセットされています。
※凹凸のある下地及び外部には使用できません。
※ホック式タイルカーペット用など他の工法用のマークチップと色が異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500