69-J2828(ONE) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 アシスト 83378426 69-J2828(ONE) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 アシスト 83378426 69-J2828(ONE) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 アシスト 83378426

バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83378426 品番 69-J2828(ONE)
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。

用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー 仕様誘導タイプ(300角) 材質樹脂製 M-4 イエロー タイプ4本 JIS規格JIS T9251準拠 寸法(長さL×幅W)(mm)280×5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は300角の台紙にセットされています。
※凹凸のある下地及び外部には使用できません。
※ホック式タイルカーペット用など他の工法用のマークチップと色が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする