ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 83378724 品番 SS-287A
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm

用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等 仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:2、ノイズ:1.4[mVrms] 長さ(mm)80 使用温度範囲(℃)-40〜125 感度2mV/A 周波数帯域(MHz)2Hz〜30 ピーク検出80di/dt[kA/μs] 最大ピーク電流(A)3000
注意
※直流電流の測定不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする