曜日別特売
SS-623S ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83378758

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式
周波数帯域(MHz)10Hz~25
内容量1式注文コード83378758品番SS-623S
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm

用途
インバータ・システムの電流測定
仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:5[mVrms]長さ(mm)100使用温度範囲(℃)-40~125感度50mV/A周波数帯域(MHz)10Hz~25ピーク検出8di/dt[kA/μs]最大ピーク電流(A)120
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする