ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 83378916 品番 SS-294S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm

用途インパルス大電流の測定 仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:2[mVrms] 長さ(mm)300 使用温度範囲(℃)-40〜125 感度2mV/A 周波数帯域(MHz)0.8Hz〜20 ピーク検出80di/dt[kA/μs] 最大ピーク電流(A)3000
注意
※直流電流の測定不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする