岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ HV-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
83379047
品番
HV-P30A
参考基準価格(税別)
¥459,800
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
仕様
接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF〜40pF
質量(kg)
約2
温度範囲(℃)
-10〜50
ケーブル長(m)
約3
入力
100MΩ±5%//7pF以下
周波数帯域(MHz)
DC〜50
最大入力電圧
DC:30kV、単発パルス:40kV
コネクタ
BNC形
減衰比
1000:1