岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
周波数帯域(MHz)
DC〜500
注文コード
83379092
品番
SS-101R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
周波数帯域
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。
オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途
オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。
仕様
入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V
入力容量
13pF〜23pF
全長(m)
約1.2
入力
10MΩ//12pF
周波数帯域(MHz)
DC〜500
減衰比
10:1