電圧プローブ(10:1) SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜200 注文コード83379108 品番SS-103R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は周波数帯域など4種類から選べます 他の種類を見る

SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。
オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。

用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。 仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V 入力容量16〜24pF 全長(m)約1.2 入力10MΩ//15pF 周波数帯域(MHz)DC〜200 減衰比10:1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83379108 SS-103R 83379144 SS-0130R 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 1式 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする