アクティブプローブ TETRISシリーズ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(GHz)1 注文コード83379153 品番TETRIS1000
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は周波数帯域3種類から選べます 他の種類を見る

高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ

入力容量50Ω 入力インピーダンス(Ω)1M//0.9pF 最大入力電圧20V 周波数帯域(GHz)1 ダイナミックレンジ【入力】±8V 減衰比10:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする