低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)350 入力R〔Ω〕10、C〔pF〕11.5 仕様リードアウト検出有り 注文コード83379257 品番PML712-RO
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は周波数帯域・入力・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。

仕様リードアウト検出有り 入力容量10〜25pF ケーブル長(m)2 入力R〔Ω〕10、C〔pF〕11.5 周波数帯域(MHz)350 減衰比10:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする