曜日別特売
PML751 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU) 83379284

低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1式入力R〔Ω〕500、C〔pF〕2仕様リードアウト検出無し注文コード83379284品番PML751
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。

仕様リードアウト検出無しケーブル長(m)1.3入力R〔Ω〕500、C〔pF〕2周波数帯域(GHz)1.5減衰比10:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする