電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 入力R〔Ω〕10M、C〔pF〕18 仕様リードアウト検出有り 注文コード83379354 品番PMM513A-RO
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は入力・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです

仕様リードアウト検出有り 入力容量10〜25pF ケーブル長(m)3 入力R〔Ω〕10M、C〔pF〕18 減衰比10:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする