PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
入力
R〔Ω〕10M、C〔pF〕23
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
83379363
品番
PMM515A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
入力・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです
仕様
リードアウト検出無し
入力容量
10〜25pF
ケーブル長(m)
5
入力
R〔Ω〕10M、C〔pF〕23
減衰比
10:1