電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 仕様リードアウト検出無し 注文コード83379388 品番PMM517A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は入力・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです

仕様リードアウト検出無し ケーブル長(m)7 減衰比10:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする