高電圧プローブ PHV1000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜400 仕様リードアウト検出無し 注文コード83379406 品番PHV1000
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様リードアウト検出無し 入力容量10〜50pF ケーブル長(m)2 入力50MΩ//7.5pF 周波数帯域(MHz)DC〜400 最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse) 減衰比100:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする