PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ PHV6××シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
周波数帯域(MHz)
DC〜400
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
83379485
品番
PHV641-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,800
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出無し
入力容量
10〜50pF
ケーブル長(m)
1.2
入力
50MΩ//7.5pF
周波数帯域(MHz)
DC〜400
最大入力電圧
3KV(DC+Acpk)4KV(Pulse)
減衰比
100:1