高電圧プローブ PHV6××シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜300 仕様リードアウト検出無し 注文コード83379503 品番PHV642-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,900
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様リードアウト検出無し 入力容量10〜50pF ケーブル長(m)2 入力50MΩ//6.5pF 周波数帯域(MHz)DC〜300 最大入力電圧3KV(DC+Acpk)4KV(Pulse) 減衰比100:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする