PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ PHVS6××シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
周波数帯域(MHz)
DC〜400
仕様
リードアウト検出有り
注文コード
83379634
品番
PHVS662-L-RO
参考基準価格(税別)
¥215,600
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出有り
ケーブル長(m)
2
入力
50MΩ//7.5pF
周波数帯域(MHz)
DC〜400
最大入力電圧
4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)
減衰比
1000:1