PMK(IWATSU)
高電圧プローブ PHVS6××シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1式
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
83379668
品番
PHVS667-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥275,000
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出無し
入力容量
10~50pF
ケーブル長(m)
7
最大入力電圧
4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)
減衰比
1000:1