高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜100 仕様リードアウト検出無し 注文コード83379686 品番PHV4002-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥451,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様リードアウト検出無し ケーブル長(m)3 入力100MΩ//3pF 周波数帯域(MHz)DC〜100 最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比1000:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする