高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜50 仕様リードアウト検出無し 注文コード83379722 品番PHV4002-8
参考基準価格(税別)¥578,600 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様リードアウト検出無し ケーブル長(m)8 入力100MΩ//3pF 周波数帯域(MHz)DC〜50 最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比1000:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする