PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
周波数帯域(MHz)
DC〜10
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
83379747
品番
PHV4002-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450,000
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出無し
ケーブル長(m)
8
入力
100MΩ//3pF
周波数帯域(MHz)
DC〜10
最大入力電圧
20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)
減衰比
1000:1